フードスケール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大秤量(kg)6 注文コード18954200 品番V12P6JP
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は最大秤量など12種類から選べます 他の種類を見る

NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。
操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

仕様表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源充電式バッテリー(オプション) 最小表示(g)1 ディスプレイバックライト付き液晶表示 直線性±2g 最大秤量(kg)6 プラットホーム寸法(mm)245×190 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする