ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18954306 品番100LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000〜1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。
溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。
面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。

用途OD値1,000〜1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面 適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136)) その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効 材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等 寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5 質量(g)613 保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379) 遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN) 切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000 ビーム数センサー:2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする