マーベル
マーベルの 物品棚/収納用品
マーベルの 小物収納箱(パーツケース)
マーベルの パーツケース
パーツボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18954340
品番
PB-400B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
パーツ・工具の収納に丈夫で便利!
仕様
中函組込数:24ヶ入り
色
プラケース:ブルー
塗装色
ミリタリーグリーン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×315×65、プラケース:100×50×55
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×305×60、プラケース:96×46×53