マーベル
マーベルの ホールソー・コアドリル
マーベルの ホールソー
マーベルの ホールソーセット品
超硬ロングホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18954428
品番
LST-27
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能
排出性が良いため、切削スピードが速い!
切り屑4分割のため、切れ味抜群
超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途
ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種
電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)
107
質量(g)
123
ドリル径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)
25
シャンク
10mm
素材
刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
注意
※切削に衝撃の出やすい異形材料(パイプ、デッキプレート、交叉穴、端穴等)は力をゆるめてゆっくり切断すること
※重ね切りなど特別な穴あけは1枚づつ穴あけ毎に切り屑を除去する
※センタードリル貫通後、ホールソー刃の被削材へのあたり始めは、回転速度を落としてください。