画像準備中

ツバなし インパクトロングホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)96 注文コード18954525 品番ILH-12
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

切削スピードが速く、耐久性抜群!
ツバなしロング有効長38.5mm!
2×4も一気に貫通!
超薄刃で切れ味抜群
刃先が丈夫で寿命が長い
耐久性抜群のシャンク
厳選した刃型

用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業 仕様回転・インパクト兼用 全長(mm)96 質量(g)42 対辺(mm)6.35 山数6 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)3.2 有効長(mm)38.5 刃厚(mm)0.64 推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:〜20/500、〜25/400、〜30/330、〜35/270、〜40/230、〜45/210、〜50/190、〜60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:〜20/700、〜25/550、〜30/450、〜35/400、〜40/350、〜45/300、〜50/250、〜60/220 素材コバルトハイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする