用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業
仕様回転・インパクト兼用
全長(mm)116
質量(g)113
対辺(mm)6.35
山数6
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)3.2
有効長(mm)38.5
刃厚(mm)0.64
推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:〜20/500、〜25/400、〜30/330、〜35/270、〜40/230、〜45/210、〜50/190、〜60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:〜20/700、〜25/550、〜30/450、〜35/400、〜40/350、〜45/300、〜50/250、〜60/220
素材コバルトハイス