※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ 全長(mm)80 刃長(mm)30 注文コード18954697 品番TE2T 6X3°
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は片角θ・全長・刃長など97種類から選べます 他の種類を見る
柄径(Φmm)8 刃長(mm)30 全長(mm)80 片角(°)3 材質粉末ハイス(SPM) 刃数2 シャンク径(Φmm)8 小径(Φmm)6 大径(Φmm)9.14 片角θ ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0〜-0.03 テーパ片角許容差(分)0〜-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする