※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1°
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
注文コード
18954758
品番
TE2T 8X1°
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
片角(°)
1
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
9.22
片角θ
1°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10