※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の テーパーハイスエンドミル
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
4°
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
注文コード
18954898
品番
TE2T 10X4°
参考基準価格(税別)
¥23,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
片角(°)
4
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
小径(Φmm)
10
大径(Φmm)
15.59
片角θ
4°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0〜-0.03
テーパ片角許容差(分)
0〜-10