S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955327
品番
FFB2T 3.35R
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.7
寸法R(mm)
3.35
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03