S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955415
品番
FFB2T 5.25R
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
25
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10.5
寸法R(mm)
5.25
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03