S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955494
品番
BE2T 1R
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
6
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1
刃数
2
ねじれ角(°)
30