S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
注文コード
18955668
品番
BE2T 9.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,860
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
55
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
ボール半径R(mm)
9.5
刃数
2
ねじれ角(°)
25