S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955747
品番
BE2T 13.5R
参考基準価格(税別)
¥63,490
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
27
ボール半径R(mm)
13.5
刃数
2
ねじれ角(°)
25