S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955896
品番
FFB2TLS 5R
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
15
全長(mm)
180
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03