S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955905
品番
FFB2TLS 6R
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
18
全長(mm)
200
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
寸法R(mm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03