S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18955923
品番
FFB2TLS 10R
参考基準価格(税別)
¥36,560
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
30
全長(mm)
300
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
寸法R(mm)
10
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03