S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアス超硬エンドミル
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
18955984
品番
GVR2T 4X0.5R
参考基準価格(税別)
¥12,560
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コーナR加工や曲面切削加工に最適。
コーナ欠け防止にも活用できます。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
寸法R(mm)
0.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0