2枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 注文コード18956018 品番GVR2T 5X1R
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は刃径など29種類から選べます 他の種類を見る

コーナR加工や曲面切削加工に最適。
コーナ欠け防止にも活用できます。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)15 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 寸法R(mm)1 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする