S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 シグマリードエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956298
品番
シグマM 12.0
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
30
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
刃数
4
ねじれ角(°)
55〜45
外径許容差(mm)
0〜-0.03