S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 シグマリードエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956325
品番
シグマM 16.0
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
刃数
4
ねじれ角(°)
55〜45
外径許容差(mm)
0〜-0.03