S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956465
品番
シグマL 20.0
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ΣMのロング刃長です。
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
85
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃数
4
ねじれ角(°)
50〜40
外径許容差(mm)
+0.03〜0