S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18956788
品番
VS4T 43X42
参考基準価格(税別)
¥88,680
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2〜50)
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
外径許容差(mm)
0〜-0.03
刃数
4
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
43
ねじれ角(°)
30