4枚刃 ショート刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)44 注文コード18956797 品番VS4T 44X42
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥88,680 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃径など30種類から選べます 他の種類を見る

外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2〜50)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)70 全長(mm)160 外径許容差(mm)0〜-0.03 刃数4 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)44 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする