S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18956946
品番
VS4T 55X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,800
この商品は
刃径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2〜50)
外径(Φmm)
55
柄径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
175
外径許容差(mm)
+0.03〜0
ねじれ角(°)
30