S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18959633
品番
LVS4T 26X130
参考基準価格(税別)
¥44,970
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
130
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
26
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03〜0