110990055 12mm Domed Push Button Pack Pack of 6 Seeed Studio 18961839

12mm Domed Push Button Pack Pack of 6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18961839品番110990055
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
適合長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec耐電圧AC2000V 1分間保護等級IP67寿命200,000サイクル+接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-25 - +65アズワン品番63-3079-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする