S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18961959
品番
FFB4T 5R
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
20
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
5
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03