S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962029
品番
FFB4T 15R
参考基準価格(税別)
¥53,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
55
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
寸法R(mm)
15
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03