Seeed Studio
Seeed Studioの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Seeed Studioの インバータ
Seeed Studioの インバータ本体
Gear reduction motor p12 6V 60RPM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18962058
品番
108100005
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
速度
最大効率:40〜52rpm、無負荷:55〜70rmp
電流(mA)
最大効率:350〜450mA、ストール:500 〜 700mA
アズワン品番
63-3079-27
無負荷電流(mA)
30 〜 70mA
トルク値(kg/cm)
0.7〜1.2,、ストール:3.0〜4.0
動作電圧(V)
DC 2.4 〜 6.0