S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962065
品番
FFB4T 25R
参考基準価格(税別)
¥126,110
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
70
全長(mm)
240
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
寸法R(mm)
25
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03