※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
18962196
品番
C-VS2T 3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
刃径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
表面処理
C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03