※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962205
品番
C-VS2T 3.5
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
表面処理
C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03