Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18962241 品番104990014
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。
制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。
このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。
低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。

使用温度(℃)-25〜+80 視野角≧140 LED60 アズワン品番67-0476-43 MTBF(時間)50,000 動作電圧(V)3.5〜5.3DC 最大電力(W)0.3/LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする