※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962388
品番
C-VS2T 12.5
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
26
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
表面処理
C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03