この商品は、特に使用箇所は決まっていません。
同類のものを、いくつか揃えており、変色や壊れた際に、交換部品として使用しています。
バンディット1250Fは、オイルフィルターの交換の際はカウルを外すことになります。カウルを固定しているのは、これだけではありませんが、作業してると劣化したり紛失したりします。再利用はできますがそういった理由で消耗品なので予備を持っておきたい。
純正品なので品質的には申し分ありませんが、予備品としてはちょっと高いかな。
なのでモノタロウの送料無料とバイクパーツの割引があるときに注文してます。
いつの間にか1箇所無くなっていたので、価格も安いこともあり全部で4箇所を今回新品にしました。
このクリップを新品に交換しただけでカウルトップがしっかり固定されたので、
こんな小さな部品でも何年も経てば劣化してしまう物なのだと実感しました。
クリップの劣化が走行中の内装などのビビリ音の原因になっている事もありそうですし、機会をみて他のクリップも新しいものに交換したいですね。
カウルトップガーニッシュ前に着いて居るシールラバー取付用のクリップです。このクリップを外さないとガーニッシュが外せません。再使用して緩みが発生するのが嫌でその都度新品を使います。
純正品がパーツリストの品番から探せて助かります。
使用感はやはり社外品と違って専用設計なので安心感が違います。
カウルトップの脱着の際に使用しました。古い車なので、高確率で破損するので新品純正部品を用意しないと、手が付けられない所でした。もちろん何の問題も無く取り付け出来ました。