Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18963474 品番 C-SUSアルファ 5.5
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃長(mm)9 刃数3 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.5 材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理Cコーティング 首長(mm)- ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0〜-0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする