S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.5
注文コード
18963499
品番
C-SUSアルファ 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
14
刃数
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.04