S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
18963544
品番
C-SUSアルファ 9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
18
刃数
3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.04