S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963578
品番
C-SUSアルファ 10.5
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
22
刃数
3
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10.5
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.04