S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963675
品番
C-SUSアルファ 19.0
参考基準価格(税別)
¥28,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
45
刃数
3
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
15
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.04