S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963736
品番
C-REB 4R
参考基準価格(税別)
¥23,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
柄径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
8
表面処理
C(TiN)コーティング
寸法R(mm)
4
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05