S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963754
品番
C-REB 6R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,620
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
外径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
12
表面処理
C(TiN)コーティング
寸法R(mm)
6
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05