S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963788
品番
C-REB 9R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥39,740
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
外径(Φmm)
18
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
18
表面処理
C(TiN)コーティング
寸法R(mm)
9
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05