S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963806
品番
C-REB 11R
参考基準価格(税別)
¥57,590
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22
柄径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
22
表面処理
C(TiN)コーティング
寸法R(mm)
11
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05