S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963833
品番
C-REB 15R
参考基準価格(税別)
¥75,540
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
25
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
30
表面処理
C(TiN)コーティング
寸法R(mm)
15
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05