S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964226
品番
C-FFB4T 10R
参考基準価格(税別)
¥38,440
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
10
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃数
4
表面処理
Cコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03