S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964305
品番
C-アルファS 6.0
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
70
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30