S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964497
品番
C-アルファS 32.0
参考基準価格(税別)
¥59,490
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
60
刃数
4
全長(mm)
175
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30