S&K(三興製作所)
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
45
45
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
50
外径(Φmm)
45
45
45
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
50
シャンク径(Φmm)
42
6
8
10
12
16
20
25
32
42
柄径(Φmm)
42
6
8
10
12
16
20
25
32
42
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964524
品番
C-アルファS 45.0
参考基準価格(税別)
¥125,350
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
45
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
70
刃数
6
全長(mm)
190
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
45
表面処理
C(TiN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30